{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 4,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Fresatura a smussare | 45 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208095 6 | |
EAN / GTIN | 4045197858580 | |
Codice del produttore | 208095 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sbavatore in HMI 90° 6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
322 pezzi in magazzino
32,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
367 pezzi in magazzino
19,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino
35,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ Tagliente DC | 6 | 6 | 6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | h6 | h6 |
Modello | N | N | N |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 |
Fresatura a smussare | 45 | 45 | 45 |