{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 120 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Fresatura a smussare | 60 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 30 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208092 10 | |
EAN / GTIN | 4045197858528 | |
Codice del produttore | 208092 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sbavatore in HMI 120° 10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino
62,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
315 pezzi in magazzino
62,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.256 pezzi in magazzino
39,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
127 pezzi in magazzino
62,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
218 pezzi in magazzino
39,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
191 pezzi in magazzino
62,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 30 grado | 45 grado | 45 grado | 60 grado | 60 grado | 75 grado |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 120 grado | 90 grado | 90 grado | 60 grado | 60 grado | 30 grado |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fresatura a smussare | 60 grado | 45 grado | 45 grado | 30 grado | 30 grado | 15 grado |