{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 120 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Fresatura a smussare | 60 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 208081 3 | |
EAN / GTIN | 4062406544928 | |
Codice del produttore | 208081 3 |