Fresa per smussi in HMI 60° 16 mm

Codice art.: 208068 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 2
    Angolo dell’elica 30 grado
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 32 mm
    Lunghezza complessiva L 92 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Fresatura a smussare 30 grado
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino senza
    Angolazione dello smusso angolare 30 grado
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 208068 16
    EAN / GTIN 4062406544812
    Codice del produttore 208068 16

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    180
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    140
    Alluminio > 10% Si
    N
    105
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    55
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tolleranza: Angolo cuspide ±1°.

    Uso:

    • Svasatura.
    • Smussatura.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello