Rotoli in tela 50x50 M M A60 materiali da costruzione universali

Codice art.: 20806
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 20806
EAN / GTIN 9003170208062
Codice del produttore 20806
Numero-L L50140 2886

Descrizione

Descrizione:

Con questi rotoli di tessuto Basic altamente flessibili è possibile lavorare in modo efficiente un'ampia gamma di materiali diversi. Non importa se si tratta di allineamento, levigatura, sbavatura leggera o preparazione generale di superfici, con questi rulli su una base in tessuto abbiamo la soluzione giusta per te. Grazie alla distribuzione aperta della granella, sono perfetti anche per la levigatura a secco.

Proprietà:

  • Forma: Rotolo di tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, legno, metalli non ferrosi, compositi, Gelcoat, plastica / PVC
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B01 C JJ A60
  • Dimensioni (P x a): 50 x 50 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 50 mm
  • Grana: 60
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Soluzione ottimale per la macinazione a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su un supporto in tessuto completamente flessibile
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
  • Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello