{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 1833 | |
Tolleranza ⌀ nominale | js16 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 10 | |
⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 12,5 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
Colore collarino | verde | |
Forma | D | |
Tipo di prodotto | Frese ad angolo |
Codice articolo | 208038 32 | |
Codice del produttore | 208038 32 |