{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 38,5 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 850 D/F | |
Profilo fresa | A denti alterni | |
Modello | NF | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 10 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per chiavette americane a norma DIN 6888 | 10,0×15,0 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 208024 38,5X10 | |
EAN / GTIN | 4062406397142 | |
Codice del produttore | 208024 38,5X10 |