Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI 1 mm

Codice art.: 208022 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio r (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza contorno del raggio: ±0,01
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio r 1 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Numero denti Z 4
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo D3 6 mm
⌀ Massimo D2 8 mm
Lunghezza taglienti Lc 1 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Fresatura a raggio avanti
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,023 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Fresa a raggio concava

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208022 1
EAN / GTIN 4062406785802
Codice del produttore 208022 1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
800
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
190
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura diritta, senza distorsione del profilo.
Tolleranza: r = ±0,01 mm.

Uso:

Per arrotondare e sbavare bordi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI  1 mm

Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI 1 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
78,75 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino
51,90 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
347 pezzi in magazzino
109,72 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
80,08 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino
106,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento TiSiN non rivestito TiAlN TiAlN TiAlN
Colore collarino senza senza senza senza senza
Tolleranza codolo h6 h6 h6 h6 h6
Numero denti Z 4 4 4 3 6
⌀ Codolo Ds 8 mm 10 mm 8 mm 3 mm 8 mm
Tipo di prodotto Fresa a raggio concava Fresa a raggio concava Fresa a raggio concava Fresa a raggio concava Fresa a raggio concava
Fresatura a raggio avanti avanti avanti avanti avanti
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello