SLS ALUMINIUM MALLET - END 40MM

Codice art.: 207A.40CBSLS
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 207A.40CBSLS
    EAN / GTIN 3662424029608
    Codice del produttore 207A.40CBSLS
    Numero-L L60130 11223

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
    • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
    • Martello in plastica ″Serie leggera″ con pezzo centrale in alluminio
    • Le combinazioni con attacchi montati sono offerte in piccolo numero. Tuttavia, puoi mettere insieme il tuo martello di plastica selezionando un pezzo centrale e due attacchi.

    Proprietà:

    • d [mm]: 40
    • Descrizione: alluminio
    • [kg]: 0,375

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello