• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Carrello portafusti

Codice art.: 2078
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello per fusti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2078
EAN / GTIN 4017976020785
Codice del produttore 2078
Numero-L L90080 91

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote con gomma piena elastica, mozzi con cuscinetti a sfere. Adatto a tutti i fusti da 200 litri con bordo. 2 ruote di supporto in gomma piena 160 x 40 mm aggiuntive.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Larghezza totale (mm): 680
Altezza totale (mm): 1600
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello