Fresa a barile in HMI, diritta PPC 10/60 mm

Codice art.: 207520 10/60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / R2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 5
    Passo dei taglienti differente
    Angolo dell’elica 30 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Strategia di truciolatura PPC
    Lunghezza taglienti Lc 21,5 mm
    Raggio di contatto R2 60 mm
    Raggio del tagliente R1 1 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
    ⌀ Posizione libera D1 8 mm
    Lunghezza complessiva L 72 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 207520 10/60
    EAN / GTIN 4045197922618
    Codice del produttore 207520 10/60

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    200
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 55 HRC
    H
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    300
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Utensile ad alte prestazioni per lavorazioni di finitura estremamente efficienti sulle superfici profilate. Per superfici di qualità straordinaria in pochissimo tempo. Da utilizzare su moderni centri di lavoro a 5 assi con supporto CAD / CAM.

    Raccomandazioni:

    Come sovrametallo per operazioni di finitura consigliamo da 0,05 a 0,2 mm.

    Nota:

    R2 rappresenta il raggio contatto dell’utensile.
    Niente riaffilatura!

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello