• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrellino per lastre

Codice art.: 2075
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrellino per lastre

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2075
EAN / GTIN 4017976020754
Codice del produttore 2075
Numero-L L90080 725

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Struttura tubolare in acciaio con pala in lamiera di acciaio, contatti rivestiti in gomma profilata (antiscivolo) e dispositivo di ritenuta regolabile per evitare il ribaltamento. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Ruote in gomma piena. Mozzi con cuscinetti a rulli. 2 ruote di supporto Ø50 mm. Consegnato smontato. Per il trasporto longitudinale di grandi lastre di legno e plastica.

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Larghezza della pala (mm): 200
Profondità della pala (mm): 500
Larghezza totale (mm): 680
Altezza totale (mm): 1450
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello