Fresa a copiare a raggio in HMI GARANT Diabolo 1X3 mm

Codice art.: 207373 1X3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
675 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dc × L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,005
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Diabolo
    ⌀ Tagliente DC 1 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello H
    Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,005
    Numero denti Z 2
    Angolo dell’elica 30 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare
    Codolo DIN 6535 HA con h5
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 0,8 mm
    Raggio del tagliente R1 0,5 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 3 mm
    ⌀ Posizione libera D1 0,96 mm
    Lunghezza complessiva L 45 mm
    ⌀ Codolo Ds 4 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,02 mm
    Fattore di correzione ap corretto 1
    Colore collarino rosso
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 207373 1X3
    EAN / GTIN 4045197936288
    Codice del produttore 207373 1X3

    Tabella dati

    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 50 HRC
    H
    120
    Acciaio < 55 HRC
    H
    100
    Acciaio < 60 HRC
    H
    72
    Acciaio < 65 HRC
    H
    55
    Acciaio < 67 HRC
    H
    50
    Acciaio < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    GARANT Diabolo:
    geometria speciale e rivestimento appositamente studiato per garantire l’eccellente lavorazione di metalli duri. Adatto anche per la lavorazione di rame elettrolitico.
    Angolo di spallamento α = 16°.
    Tolleranze:
    • Raggio tagliente: contorno del raggio = 0 / -0,005 mm.
    • ⌀ posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Nota:

    In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
    Valori per:
    copiatura: ap = 0,05×D×ap corr.
    Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)! Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

    Download & documenti

    Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello