{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Raggio R | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC | 0,09 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC | 0,09 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207362 16 | |
EAN / GTIN | 4045197600189 | |
Codice del produttore | 207362 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a raggio completo in HMI GARANT Diabolo HPC 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
345,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
171,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
320,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
164,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | rosso | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |