Fresa a raggio in HMI 260°, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Codice art.: 207176 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo dell’elica: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza tagliente lc 7 mm
Raggio R 4 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 40 mm
⌀ Posizione libera D1 5,6 mm
⌀ D2 7,9 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 0,052 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207176 8
EAN / GTIN 4045197858375
Codice del produttore 207176 8
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
575
Acciaio < 750 N/mm²
P
390
Acciaio < 900 N/mm²
P
390
Acciaio < 1100 N/mm²
P
280
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma esatta del raggio senza distorsione del profilo.
Doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,01 mm.
Con angolo orbitale di 260°.
Dimensione ⌀ nominale: Dc = -0,01 / -0,025 mm.

Nota:

Codolo ribassato dopo la lunghezza tagliente LC, a conicità crescente.

Download & documenti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello