{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 11 mm | |
Raggio R | 4 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 19 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207115 8 | |
EAN / GTIN | 4045197229540 | |
Codice del produttore | 207115 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a raggio completo in HMI 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
53,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.147 pezzi in magazzino
26,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
480 pezzi in magazzino
72,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,05×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,05×D per contornatura | 0,2×D per contornatura ;0,05×D per fresatura a copiare |
Lunghezza complessiva L | 58 | 58 | 58 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Tagliente DC | 8 | 8 | 8 |
Modello | N | N | H |
Numero denti Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ Codolo Ds | 8 | 8 | 8 |