Fresa toroidale in HMI GARANT Master UNI 5/1,0 mm

Codice art.: 206367 5/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Uni
    ⌀ Tagliente DC 5 mm
    Rivestimento TiSiN
    Materiale da taglio VHM
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 42 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 13 mm
    Raggio del tagliente R1 1 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19 mm
    ⌀ Posizione libera D1 4,8 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
    Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,03 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 0,045 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206367 5/1,0
    EAN / GTIN 4067263006275
    Codice del produttore 206367 5/1,0

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    280
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per operazioni di sgrossatura e finitura con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria di ultima generazione e innovativo rivestimento ad alte prestazioni per garantire risultati di lavorazione eccellenti nonché la massima durata su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare. Tolleranza: raggio del tagliente R1 = ±0,005 mm.
    Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

    Vantaggi:

    • Funzionamento praticamente privo di vibrazioni.
    • Forma speciale delle scanalature e cavità grandi per trucioli.
    • Arrotondamento degli spigoli specifico per il tipo di applicazione.
    • Substrato ottimizzato in termini di durezza e tenacia.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello