{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 30 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206348 10/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859839 | |
Codice del produttore | 206348 10/3,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 10/3,0 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
88,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
100,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura ;0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura ;Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D |
Lunghezza complessiva L | 72 | 72 |
Lunghezza taglienti Lc | 22 | 22 |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Passo dei taglienti | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali |