{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 7 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 21 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC | 0,048 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC | 0,048 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206322 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197598257 | |
Codice del produttore | 206322 6/0,5 |