retch onesize

Codice art.: 206310373300onesize
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
    Colore high vis gelb
    Tipo di prodotto Berretto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206310373300onesize
    EAN / GTIN 7330509679623
    Codice del produttore 206310373300onesize
    Numero-L L00980 2899

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    95% cotone, 5% elastan, piqué, 210 g/m²
    95% cotone, 5% elastan, tessuto doppio
    Dettagli
    Buona superficie per il trasferimento
    Tessuto Blåkläder-logo posteriore

    Descrizione:

    • Questo cappello sottile ed elastico per tre stagioni è ideale per la profilazione dei dipendenti della vostra azienda
    • Il cappello ha una qualità a base di cotone ed è particolarmente adatto per la profilazione con superfici perfette per le decalcomanie, in quanto è attaccato solo un piccolo mittente di Blåkläder
    • 2063 è disponibile in sette colori diversi

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello