{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h9 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Dimensione ap max pend. | 0,2 mm | |
Raggio di programmazione | 0,3 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 1,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 20 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 2,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolo di regolazione κ | 9 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali frontali |
Codice articolo | 206267 3 | |
EAN / GTIN | 4045197860699 | |
Codice del produttore | 206267 3 |