Frese toroidali in HMI TPC 16/3,0 mm

Codice art.: 206211 16/3,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,12×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 65 mm
Raggio del tagliente R1 3 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 80 mm
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 132 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Forma del codolo HB
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,095 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206211 16/3,0
EAN / GTIN 4045197812148
Codice del produttore 206211 16/3,0

Tabella dati

Alluminio
N
280
Alluminio (a truciolo corto)
N
270
Alluminio > 10% Si
N
180
PMMA acrile
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
Con doppio rompitruciolo per una formazione del truciolo eccellente.
Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

Uso:

Speciale per l'impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Nota:

ae max. = 0,12×D per la lavorazione TPC.
hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese toroidali in HMI TPC 16/3,0 mm

Frese toroidali in HMI TPC 16/3,0 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
325,52 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
282,88 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
214,24 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
198,45 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 80 mm 80 mm 44 mm 42 mm
Rivestimento DLC non rivestito TiAlN AlCrN
Passaggio interno per LR no no no no
Codolo DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Caratteristica angolo dell’elica differente differente differente differente
Modello W W N N
Strategia di truciolatura TPC TPC HPC HPC
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello