Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 0,8/0,08mm

Codice art.: 206162 0,8/0,08
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 0,8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 1 mm
Raggio del tagliente R1 0,08 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 1,6 mm
Posizione libera del codolo massima ⌀ D6 2,1 mm
⌀ Posizione libera D1 0,75 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
L2 27 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,005 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,005 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206162 0,8/0,08
EAN / GTIN 4045197597663
Codice del produttore 206162 0,8/0,08
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
Acciaio < 50 HRC
H
170
Acciaio < 55 HRC
H
140
Acciaio < 60 HRC
H
135
Acciaio < 65 HRC
H
100
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
Geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro per la lavorazione degli acciai temprati.
Per fresatura a copiare con angolo α: 1° 30′. Doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: R 1 = ±0,005 mm.
  • Angolo α = ±20′.

Nota:

Valori indicativi di lavoro: fz per ap= 0,1×D.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello