Microfresa toroidale in HMI R1 0,2 0,8X2 mm

Codice art.: 206043 0,8X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,005
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 0,8 mm
    Rivestimento DLC
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,005
    Numero denti Z 2
    Angolo dell’elica 25 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
    Codolo DIN 6535 HA con h5
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 0,8 mm
    Raggio del tagliente R1 0,2 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 2 mm
    ⌀ Posizione libera D1 0,78 mm
    Lunghezza complessiva L 50 mm
    ⌀ Codolo Ds 4 mm
    Avanzamento fz per contornatura in Al pressofuso 0,02 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al pressofuso 0,02 mm
    Fattore di correzione ap corretto 1
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206043 0,8X2
    EAN / GTIN 4045197912312
    Codice del produttore 206043 0,8X2

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    480
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    400
    PMMA acrile
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione. Per soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione nelle leghe di alluminio. Le tolleranze estremamente ristrette garantiscono la massima precisione. Affilatura a doppia fase.
    Angolo di spallamento α=16°.
    Tolleranze:
    • Raggio tagliente: R1 = ±0,0025 mm.
    • ⌀ Posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Nota:

    In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
    Valori per:
    scanalatura piena: ap = 0,25 × D × ap corr.
    contornatura: ap = 0,50 × D × ap corr.
    copiatura: ap = 0,25 × D × ap corr.
    Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
    Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello