Fresa toroidale in HMI 12/1,0 mm

Codice art.: 206040 12/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 12 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 2
    Angolo dell’elica 30 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 12 mm
    Raggio del tagliente R1 1 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 38 mm
    ⌀ Posizione libera D1 11 mm
    Lunghezza complessiva L 83 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,07 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,079 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206040 12/1,0
    EAN / GTIN 4062406087463
    Codice del produttore 206040 12/1,0

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    180
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    140
    Alluminio > 10% Si
    N
    105
    PMMA acrile
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con doppio angolo di spoglia laterale, taglienti frontali raggiati.
    Elevata stabilità
    grazie al nocciolo rinforzato.
    Tolleranza: R1 = ±0,01 mm.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello