• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MARTELLO

Codice art.: 205H.80
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205H.80
EAN / GTIN 3148517523685
Codice del produttore 205H.80
Numero-L L60130 5801

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Manico in hickory con supporto a tripla sicurezza
  • 2 cunei in acciaio e 1 cuneo in legno

Proprietà:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • Stelo: 210.MHB15
  • [kg]: 0.960

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello