MARTELLO

Codice art.: 205H.50
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205H.50
EAN / GTIN 3148517523500
Codice del produttore 205H.50
Numero-L L60130 1907

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Manico in hickory con supporto a tripla sicurezza
  • 2 cunei in acciaio e 1 cuneo in legno

Proprietà:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • Albero: 210.MHB14
  • Mge: 1
  • [kg]: 0.580

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello