{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 21 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,15 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205716 6 | |
EAN / GTIN | 4045197362810 | |
Codice del produttore | 205716 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura in HMI con passaggio interno LR MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
148,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
78,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
103,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
180 pezzi in magazzino
102,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino
102,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
67,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
124,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
201 pezzi in magazzino
65,94 €
41,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,15×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura | 0,1×D per contornatura |
Normativa | DIN 6527 | Norma interna | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Strategia di truciolatura | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | HPC |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,4 mm |