{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 14 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205710 14 | |
EAN / GTIN | 4045197362629 | |
Codice del produttore | 205710 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura in HMI MTC 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
175,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
154,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
199,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 | 45 |
Profilo fresa | HR | HR | HR |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | d11 | d11 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 | 0,5 | 0,25 |