Fresa per sgrossatura in HMI HOLEX Pro Steel HPC 12 mm

Codice art.: 205706 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.095 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Tagliente DC 12 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Profilo fresa HR
    Tolleranza ⌀ nominale d11
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 45 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 26 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
    ⌀ Posizione libera D1 11,1 mm
    Lunghezza complessiva L 83 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,6 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 205706 12
    EAN / GTIN 4062406262488
    Codice del produttore 205706 12

    Tabella dati

    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    135
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni costruttive simili a DIN 6527. Con profilo rompitruciolo speciale ottimizzato per sgrossatura. Elevate prestazioni di asportazione truciolo.

    Uso:

    Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

    Download & documenti

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello