Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 8 mm

Codice art.: 205450 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: NR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master INOX
    ⌀ Tagliente DC 8 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Profilo fresa NR
    Tolleranza ⌀ nominale d11
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 40 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 19 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 25 mm
    ⌀ Posizione libera D1 7,4 mm
    Lunghezza complessiva L 63 mm
    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
    Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,035 mm
    Colore collarino blu
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 205450 8
    EAN / GTIN 4062406276089
    Codice del produttore 205450 8

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati avanzamenti su INOX. Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione per via del substrato a grana ultramicrometrica. Numero di taglienti commisurato alle prestazioni e alla sicurezza dei processi.

    Vantaggi:

    La geometria dell'utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite i vani truciolo ottimizzati. Questo rende l'utensile estremamente stabile al suo interno.

    Uso:

    Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

    Raccomandazioni:

    Utilizzare portautensili con 4 fori per il lubrorefrigerante per lavorare in modo sicuro, soprattutto per le scanalature piene.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master INOX" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello