{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 73 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,25 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205448 12 | |
EAN / GTIN | 4062406276027 | |
Codice del produttore | 205448 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
134,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
85,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
169 pezzi in magazzino
127,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
369 pezzi in magazzino
73,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lunghezza complessiva L | 73 | 73 | 73 | 73 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Numero denti Z | 5 | 4 | 4 | 4 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | MTC | HPC |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,6 |
⌀ Codolo Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |