Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC 16 mm

Codice art.: 205274 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Alu
    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Rivestimento DLC
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Profilo fresa WR
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 30 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,15×D
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 65 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 80 mm
    ⌀ Posizione libera D1 15 mm
    Lunghezza complessiva L 130 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Arrotondamento degli angoli rv 0,32 mm
    Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,114 mm
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 205274 16
    EAN / GTIN 4062406381295
    Codice del produttore 205274 16

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    400
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    360
    Alluminio > 10% Si
    N
    340
    PA 66
    N
    110
    PEEK
    N
    90
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    180
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per sgrossatura.
    Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi. Notevole riduzione del volume truciolo in vasca grazie alla speciale geometria del tagliente, che consente di ottenere una precisa frantumazione del truciolo.
    La soluzione ai problemi della lavorazione TPC. Ideale per la produzione automatizzata, poiché evita il più possibile gli accumuli di trucioli all’interno della macchina.

    Nota:

    Ordinare le forme HB con n. art. 205276.
    Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.
    hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
    aemax. corrisponde a 0,15×D per la lavorazione TPC.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello