• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC 16 mm

Codice art.: 205265 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 48 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 58 mm
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 108 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,32 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,2 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,22 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205265 16
EAN / GTIN 4062406122584
Codice del produttore 205265 16

Tabella dati

Alluminio
N
450
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura. Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande vano per i trucioli.
Fino a 2 × D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di ramping fino a 45°.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla speciale geometria a immersione.

Nota:

Ordinare le forme HB con n. art. 205266.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello