{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Profilo fresa | WR | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,2 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,08 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205256 5 | |
EAN / GTIN | 4062406276935 | |
Codice del produttore | 205256 5 |