{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Profilo fresa | WR | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,32 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,15 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,18 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205255 12 | |
EAN / GTIN | 4062406122386 | |
Codice del produttore | 205255 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine con passaggio interno per LR HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
200 pezzi in magazzino
158,08 €
95,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
84,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
112,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
164,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
126,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
209 pezzi in magazzino
131,56 €
79,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino
88,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | DLC | non rivestito | DLC | TiAlN | TiAlN | DLC | non rivestito |
Colore collarino | giallo | giallo | giallo | rosa fucsia | rosa fucsia | giallo | giallo |
Passaggio interno per LR | sì | no | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 1835 B con h5 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |