Descrizione:
Questo disco in fibra naturale DI ALTA QUALITÀ facilita la rimozione della ruggine, la sbavatura e la smerigliatura grossolana DI varie qualità in acciaio e acciaio inossidabile. Dotato di ossido di zirconio e di uno strato di raffreddamento aggiuntivo, offre un'ottima rimozione. Una caratteristica speciale è il corpo portante in fibra naturale in fibra di iuta: Da un lato è ecologico, dall'altro ha una lunga durata grazie alla sua capacità di taglio e consente anche un taglio freddo.
Proprietà:
- Forma: Disco in fibra naturale
- Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA-P48 N ZA60
- Dimensioni (P x a): 125 x 22 mm
- Diametro: 125 mm
- Foratura: 22 mm
- Grana: 60
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- L'ossido di zirconio e uno strato di raffreddamento aggiuntivo garantiscono un'ottima rimozione
- Il corpo portante, rifinibile ed ecologico, in fibra di iuta, garantisce la massima durata
- Il supporto supporta la rimozione del calore e garantisce una macinazione a freddo
Uso:
- Per lavori di smerigliatura grossolana, rimozione della ruggine e sbavatura di superfici normali e dure in acciaio e acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- Grana 36 per la massima rimozione
- Grana 60 per operazioni di smerigliatura generiche
Caratteristiche:
- Perfetto per acciaio e acciaio inox
- Ottime prestazioni di rimozione
- Massima durata grazie al corpo del supporto regolabile