Giraviti con impugnatura per viti ad esagono incassato

Codice art.: 205.1,27-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205.1,27-50
EAN / GTIN 7610733009947
Codice del produttore PB 205.1,27-50
Numero-L L60060 1074

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti Classic
  • per viti ad esagono incassato
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura sottile, salvaspazio e d’impiego universale
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 1,27 mm
  • Cacciavite a lunghezza intera: 125 mm
  • Lunghezza lama: 50 mm
  • Per viti a testa cilindrica M: 2.5 mm
  • Per viti metalliche M: 1.4 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello