Mole a gambo in ceramica 6x13-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM acciaio

Codice art.: 2048
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2048
EAN / GTIN 9003170020480
Codice del produttore 2048

Descrizione

Descrizione:

I perni abrasivi in ceramica DI ALTA QUALITÀ sono spesso l'unico modo per ottenere superfici di alta qualità in aree difficili da raggiungere. I perni garantiscono la massima durata utile possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Abbinando in modo ottimale le prestazioni del chip e il risultato della superficie da raggiungere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità dell'acciaio.

Proprietà:

  • Forma: PERNO DI MOLATURA CILINDRICO 52ZY
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 88A 60 P5 V38
  • Dimensioni (P x P - S x L): 6 x 13 - 6 x 40 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Garantisce un coordinamento ottimale delle prestazioni di serraggio e dei risultati della superficie da raggiungere
  • Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
  • Grazie al legame ceramico con finissimo corindone rosa, è ideale per gli acciai non legati

Uso:

  • Per lavori impegnativi su varie qualità dell'acciaio, quali sbavatura, smussatura e rottura dei bordi

Raccomandazioni:

  • Grana 24 – 46 per smerigliatura grossolana
  • Grana da 60 a 90 per smerigliatura fine
  • Prendere nota dei diversi livelli di durezza in base alla specifica:
    • O: Per un'elevata aggressività
    • P: Applicazione universale
  • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello