Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO Protezione antiurto, 10 mm, 0,01 mm

Codice art.: 2046A-09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 2046A-09
EAN / GTIN 4946368841939
Codice del produttore 2046A-09
Numero-L L40010 13810

Descrizione

Descrizione:

Modello standard, campo di misura di 10 mm, graduazione di 0,01 mm. Si tratta di un comparatore standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'utilizzo di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 10 mm
Graduazione: 0,01 mm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello