Pietra abrasiva combinata 90x40x205 mm a legante ceramico

Codice art.: 20450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 20450
    EAN / GTIN 9003170204507
    Codice del produttore 20450
    Numero-L L70110 7

    Descrizione

    Descrizione:

    Grazie a questa guida per piastrelle in forma 90RH, è possibile lavorare e levigare massetti, calcestruzzo e materiali intonacati senza sforzo. In particolare, quando si levigano gli stipiti di finestre e porte prima della verniciatura, si ottengono superfici piane. Anche i lavori difficili da raggiungere possono essere gestiti senza molto sforzo. L'impugnatura ergonomica lo rende facile da usare.

    Proprietà:

    • Forma: 90RH SCORREVOLE CON MANIGLIA
    • Grana: 24
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : 1C 24 L5 V15
    • Dimensioni (L x C x L): 90 x 40 x 205 mm
    • Diametro: 90 mm
    • Spessore: 40 mm
    • Foratura: 205 mm
    • Idoneità dei materiali: Piastrelle in ceramica

    Vantaggi:

    • Ampio campo di impiego
    • I migliori risultati
    • Impugnatura ergonomica

    Uso:

    • Per levigare massetti, calcestruzzo e composti intonacati

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello