Descrizione:
Modello standard, campo di misura di 5 mm, graduazione di 0,01 mm. Si tratta di un comparatore standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.
Proprietà:
Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 5 mm
Laurea: 0,01
Ripetibilità: 5 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.