• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO IP64, 5 mm, 0,01 mm

Codice art.: 2044A-60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Codice articolo 2044A-60
EAN / GTIN 4946368842462
Codice del produttore 2044A-60
Numero-L L40010 14241

Descrizione

Descrizione:

Modello standard, campo di misura di 5 mm, graduazione di 0,01 mm. Si tratta di un comparatore standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 5 mm
Laurea: 0,01
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello