MARTELLO

Codice art.: 203H.16
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203H.16
EAN / GTIN 3148517524811
Codice del produttore 203H.16
Numero-L L60130 3395

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Manico in hickory con supporto a tripla sicurezza
  • 2 cunei in acciaio e 1 cuneo in legno

Proprietà:

  • L [mm]: 237
  • L1 [mm]: 141
  • L2 [mm]: 16
  • [g]: 160
  • [kg]: 0.160

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello