Carrello portapneumatici

Codice art.: 2035A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello di trasporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2035A
    EAN / GTIN 4017976920351
    Codice del produttore 2035A
    Numero-L L90070 340

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote con gomme ad aria. Mozzi con cuscinetti a rulli. Le pile di pneumatici possono essere prelevate o depositate direttamente mediante alloggiamenti divaricabili comandabili mediante le impugnature ad asta. I rulli di avviamento all'estremità dei grimaldelli sostengono e facilitano il processo. Adatto per gomme da 450 a 860 mm Ø. Capacità fino a 8 pneumatici o ruote.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 200
    Larghezza della pala (mm): 500-945
    Profondità della pala (mm): 660
    Larghezza totale (mm): 730
    Profondità totale (mm): 1142
    Altezza totale (mm): 1510
    Gomme: Gomme ad aria
    Dimensione ruota (mm): 260 x 85
    Nota: per diametro delle gomme 450 - 860 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello