Fresa per finitura ad alta precisione in HMI, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Codice art.: 203540 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
198 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Utilizzo fresa Monofresatura di massima precisione 90°
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 33 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203540 6
EAN / GTIN 4045197509888
Codice del produttore 203540 6

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
115
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
175
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Grazie a minimo 6 denti elevata stabilità e massima silenziosità. Spoglia eccentrica rettificata, sostituisce n. art. 202610.
Conicità estremamente precisa con tolleranza nel campo dei µm per realizzare angoli precisi a 90° e superfici pianparallele durante la contornatura.
Per le massime esigenze di precisione angolare.
Smusso taglienti non definito dalla spoglia eccentrica rettificata.
Con rapporto massimo 0,014 mm.

Uso:

Per contornare nella fase di finitura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per finitura ad alta precisione in HMI, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 6mm

Fresa per finitura ad alta precisione in HMI, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
198 pezzi in magazzino
99,42 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
401 pezzi in magazzino
30,56 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
368 pezzi in magazzino
23,73 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura 0,05×D per contornatura 0,1×D per contornatura
Colore collarino verde senza senza
Passaggio interno per LR no no no
Materiale da taglio HMI HMI HMI
Modello N N N
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm 0,054 mm 0,054 mm
Numero denti Z 6 6 6
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello