Carrello portapneumatici

Codice art.: 2035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello di trasporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2035
    EAN / GTIN 4017976420356
    Codice del produttore 2035

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote con gomme ad aria. Mozzi con cuscinetti a rulli. Le pile di pneumatici possono essere prelevate o depositate direttamente mediante alloggiamenti divaricabili comandabili mediante le impugnature ad asta. Adatto per gomme da 450 a 860 mm Ø. Capacità fino a 8 pneumatici o ruote.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 200
    Larghezza della pala (mm): 500-945
    Profondità della pala (mm): 660
    Larghezza totale (mm): 730
    Profondità totale (mm): 1085
    Altezza totale (mm): 1510
    Gomme: Gomme ad aria
    Dimensione ruota (mm): 260 x 85
    Nota: per diametro delle gomme 450 - 860 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello