• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello portapneumatici

Codice art.: 2034A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2034A
EAN / GTIN 4017976920344
Codice del produttore 2034A
Numero-L L90070 394

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote in gomma piena. Mozzi con cuscinetti a rulli. Le pile di pneumatici possono essere prelevate o depositate direttamente mediante alloggiamenti divaricabili comandabili mediante le impugnature ad asta. I rulli di avviamento all'estremità dei grimaldelli sostengono e facilitano il processo. Adatto per gomme da 450 a 860 mm Ø. Capacità fino a 8 pneumatici o ruote.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Larghezza della pala (mm): 500-945
Profondità della pala (mm): 660
Larghezza totale (mm): 730
Profondità totale (mm): 1142
Altezza totale (mm): 1510
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60
Nota: per diametro delle gomme 450 - 860 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello