{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 8 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 48 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,05 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203480 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119636 | |
Codice del produttore | 203480 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per finitura in HMI DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
273,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
304 pezzi in magazzino
133,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | 0,1×D per contornatura |
Angolo dell’elica | 45 grado | 45 grado |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,107 mm | 0,107 mm |
Numero denti Z | 8 | 8 |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | 20 mm |