Maxµm III Ind. Campo di misura comparatore +/- 1,00 mm

Codice art.: 2033125
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
    Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2033125
    EAN / GTIN 4059192000325
    Codice del produttore 2033125
    Numero-L L40080 3171

    Descrizione

    Descrizione:

    Puntatore induttivo di precisione Millimess Maxµm III
    • Classe di protezione IP: IP 54
    • Interfaccia dati: RS-232C, USB
    • Uscita dati Maxµm: uscita dati a 10 pin (E2)
    • Standard di fabbrica
    • Campo di misura in mm: ±1 mm
    • ncremento cifre in mm: 0. 0005, 0,001, 0,00005″. 0005, 0,001, 0,005
    • Incremento in pollici: .00002″, .00005″, .0001″, .0005″
    • Stelo del mandrino (mm): 8 mm x 17 mm
    Fornito con: Quadranti per la configurazione del display, batteria, manuale di istruzioni.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello